EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=150 sz=600 GT33236 - 284728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847289
Sonepar cikkszám
GT33236
Gyártói cikkszám
284728
Gyártói típuskód
XME0606M
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr teli homlokfedél ma=150 sz=600