EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=300 sz=425 GT33240 - 283946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 325 mm
Magasság - 20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839468
Sonepar cikkszám
GT33240
Gyártói cikkszám
283946
Gyártói típuskód
XME1204C
Szélesség:
325 mm
Magasság:
20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli homlokfedél ma=300 sz=425