EATON - Elosztószekr tető/fenéklemez 600 FLP-hez GT43461 - 286701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 615 mm
Magasság - 75 mm
Mélység - 265 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867010
Sonepar cikkszám
GT43461
Gyártói cikkszám
286701
Gyártói típuskód
BP-TBP-600-CE
Szélesség:
615 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
265 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
249 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tető/fenéklemez 600 FLP-hez