EATON - Elosztószekr tető/fenéklemez IP55 sz= 1000 mé= 600 GT33297 - 284311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 490 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 915 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082843113
Sonepar cikkszám
GT33297
Gyártói cikkszám
284311
Gyártói típuskód
XSPTC1006
Szélesség:
490 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
915 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tető/fenéklemez IP55 sz= 1000 mé= 600