EATON - Elosztószekr tető/fenéklemez IP55 sz= 425 mé= 600 GT33295 - 284302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 490 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082843021
Sonepar cikkszám
GT33295
Gyártói cikkszám
284302
Gyártói típuskód
XSPTC0406
Szélesség:
350 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
490 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tető/fenéklemez IP55 sz= 425 mé= 600