EATON - Elosztószekr tető/fenéklemez IP55 sz= 425 mé= 800 GT72172 - 284303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 345 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 690 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082843038
Sonepar cikkszám
GT72172
Gyártói cikkszám
284303
Gyártói típuskód
XSPTC0408
Szélesség:
345 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
690 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tető/fenéklemez IP55 sz= 425 mé= 800