EATON - Elosztószekr tetolemez/csavarokkal1000/400mm IP54 GT35121 - 274588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082745882
Sonepar cikkszám
GT35121
Gyártói cikkszám
274588
Gyártói típuskód
SVTL-MP/T-10/4
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr tetolemez/csavarokkal1000/400mm IP54