EATON - Elosztószekr tetolemez GT18845 - 274617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746179
Sonepar cikkszám
GT18845
Gyártói cikkszám
274617
Gyártói típuskód
SVTL-T/EF-6/5
Szélesség:
600 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr tetolemez