EATON - Elosztószekr tetőlemez GT20613 - 274620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746209
Sonepar cikkszám
GT20613
Gyártói cikkszám
274620
Gyártói típuskód
SVTL-T/EF-8/4
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr tetőlemez