EATON - Elosztószekr tetőlemez IP54 GT28725 - 274576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082745769
Sonepar cikkszám
GT28725
Gyártói cikkszám
274576
Gyártói típuskód
SVTL-MP/T-4/4
Szélesség:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr tetőlemez IP54