EATON - Elosztószekr tetolemez IP54 GT33258 - 274578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082745783
Sonepar cikkszám
GT33258
Gyártói cikkszám
274578
Gyártói típuskód
SVTL-MP/T-4/6
Szélesség:
400 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr tetolemez IP54