EATON - Elosztószekr tetolemez IP54 GT37846 - 274582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082745820
Sonepar cikkszám
GT37846
Gyártói cikkszám
274582
Gyártói típuskód
SVTL-MP/T-6/6
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr tetolemez IP54