EATON - Elosztószekr tetolemez IP54 GT54057 - 274586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082745868
Sonepar cikkszám
GT54057
Gyártói cikkszám
274586
Gyártói típuskód
SVTL-MP/T-8/6
Szélesség:
800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr tetolemez IP54