Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással GT13623 - 274596

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással GT13623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - acél

  • Szellőzéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082745967

Sonepar cikkszám

GT13623

Gyártói cikkszám

274596

Gyártói típuskód

SVTL-MP/T/EF-4/4

Szélesség:

400 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acél

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással