EATON - Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással GT13625 - 274604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746049
Sonepar cikkszám
GT13625
Gyártói cikkszám
274604
Gyártói típuskód
SVTL-MP/T/EF-8/4
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással