Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással GT15213 - 274602

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással GT15213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - acél

  • Szellőzéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082746025

Sonepar cikkszám

GT15213

Gyártói cikkszám

274602

Gyártói típuskód

SVTL-MP/T/EF-6/6

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acél

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr tetolemez kábelvezeto nyillással