EATON - Elosztószekr tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=800 M=500 SN019892 - 132958
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 750 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081298693
Sonepar cikkszám
SN019892
Gyártói cikkszám
132958
Gyártói típuskód
XLST3F85
Szélesség:
400 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
750 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=800 M=500