EATON - Elosztószekr tömsz fedél könnyített 7x3-20mm, 4x3-32mm, 3x3-50mm SN168285 - 501498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 230 mm
Magasság - 17.5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 14
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168285
Gyártói cikkszám
501498
Gyártói típuskód
F3A-2K-D50/3
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
230 mm
Magasság:
17.5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
14
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
3-50
Kábelátmérőhöz:
3-50 mm
Elosztószekr tömsz fedél könnyített 7x3-20mm, 4x3-32mm, 3x3-50mm