EATON - Elosztószekr tömsz fedél könnyített G72161 - 010145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 230 mm
Magasság - 140 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080101451
Sonepar cikkszám
G72161
Gyártói cikkszám
010145
Gyártói típuskód
F3A-D
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
230 mm
Magasság:
140 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
15 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
10-30
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr tömsz fedél könnyített