EATON - Elosztószekr Traverz XSMMFT...-hez ho=800 GT76190 - 284776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 45 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082847760
Sonepar cikkszám
GT76190
Gyártói cikkszám
284776
Gyártói típuskód
XSFS08
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
700 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Traverz XSMMFT...-hez ho=800