EATON - Elosztószekr Traverz XSMMFT...-hez ho=600 GT64110 - 284775
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 55 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847753
Sonepar cikkszám
GT64110
Gyártói cikkszám
284775
Gyártói típuskód
XSFS06
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
55 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
470 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Traverz XSMMFT...-hez ho=600