EATON - Elosztószekr univerzális egységzár GT36257 - 255309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082553098
Sonepar cikkszám
GT36257
Gyártói cikkszám
255309
Gyártói típuskód
NWS-SHE/DLB/DN3
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr univerzális egységzár