EATON - Elosztószekr univerzális szerelőlap 1950/1200 SN033670 - 153035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081497751
Sonepar cikkszám
SN033670
Gyártói cikkszám
153035
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1950-1200
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr univerzális szerelőlap 1950/1200