EATON - Elosztószekr univerzális szerelőlap 1950/600 GT72469 - 108346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079803
Sonepar cikkszám
GT72469
Gyártói cikkszám
108346
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1950-600
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr univerzális szerelőlap 1950/600