EATON - Elosztószekr univerzális szerelőlap 30/600 GT50842 - 104317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 490 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081041541
Sonepar cikkszám
GT50842
Gyártói cikkszám
104317
Gyártói típuskód
BPZ-MPL30-600
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
490 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr univerzális szerelőlap 30/600