EATON - Elosztószekr univerzális szerelőlap 350/400 GT50840 - 108333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079674
Sonepar cikkszám
GT50840
Gyártói cikkszám
108333
Gyártói típuskód
BPZ-MPL350-400
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr univerzális szerelőlap 350/400