EATON - Elosztószekr univerzális szerelőlap 500/1200 SN037772 - 114828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081142286
Sonepar cikkszám
SN037772
Gyártói cikkszám
114828
Gyártói típuskód
BPZ-MPL500-1200
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Beépítési mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr univerzális szerelőlap 500/1200