EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz fk IP40 G72347 - 274967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1104 mm
Szélesség - 1024 mm
Mélység - 250 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72347
Gyártói cikkszám
274967
Gyártói típuskód
ON-4/1000
Magasság:
1104 mm
Szélesség:
1024 mm
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
7035
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz fk