EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP30 fk G24185 - 275000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 460 mm
Mélység - 245 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24185
Gyártói cikkszám
275000
Gyártói típuskód
ON-2/1950/300
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
245 mm
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP30 fk