EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP30 fk G25179 - 275002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 670 mm
Mélység - 245 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25179
Gyártói cikkszám
275002
Gyártói típuskód
ON-3/1950/300
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
670 mm
Mélység:
245 mm
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP30 fk