EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP30 fk GT11964 - 274988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1604 mm
Szélesség - 774 mm
Mélység - 115 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11964
Gyártói cikkszám
274988
Gyártói típuskód
OFN-3/1500
Magasság:
1604 mm
Szélesség:
774 mm
Mélység:
115 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP54
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP30 fk