EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk G19705 - 274954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 850 mm
Szélesség - 460 mm
Mélység - 115 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19705
Gyártói cikkszám
274954
Gyártói típuskód
ON-2/850
Magasság:
850 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
115 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk