EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk G22181 - 274959
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1700 mm
Szélesség - 460 mm
Mélység - 115 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22181
Gyártói cikkszám
274959
Gyártói típuskód
ON-2/1700
Magasság:
1700 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
115 mm
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk