EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk G24175 - 274953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 722 mm
Szélesség - 530 mm
Mélység - 120 mm
Ház anyaga - acél/műanyag
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24175
Gyártói cikkszám
274953
Gyártói típuskód
ON-2/650
Magasság:
722 mm
Szélesség:
530 mm
Mélység:
120 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Védettség (IP):
IP30
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk