EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk G24178 - 274958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 564 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24178
Gyártói cikkszám
274958
Gyártói típuskód
ON-2/1500
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
564 mm
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk