EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk G24455 - 274957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1300 mm
Szélesség - 564 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24455
Gyártói cikkszám
274957
Gyártói típuskód
ON-2/1300
Magasság:
1300 mm
Szélesség:
564 mm
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk