EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk G43658 - 274964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 670 mm
Mélység - 115 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43658
Gyártói cikkszám
274964
Gyártói típuskód
ON-3/1500
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
670 mm
Mélység:
115 mm
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP40 fk