EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP54 fk G41234 - 274989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1700 mm
Szélesség - 670 mm
Mélység - 115 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41234
Gyártói cikkszám
274989
Gyártói típuskód
OFN-3/1700
Magasság:
1700 mm
Szélesség:
670 mm
Mélység:
115 mm
Védettség (IP):
IP54
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP54 fk