EATON - Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP54 fk G46929 - 274977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 650 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46929
Gyártói cikkszám
274977
Gyártói típuskód
OFN-2/650
Magasság:
650 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP54
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres ac maszkos szekr váz IP54 fk