EATON - Elosztószekr üres hely kitakaró műanyag lemez M=600 SZ=50 SN019686 - 289904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082899042
Sonepar cikkszám
SN019686
Gyártói cikkszám
289904
Gyártói típuskód
XME0602CL
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
50 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr üres hely kitakaró műanyag lemez M=600 SZ=50