EATON - Elosztószekr üres maszkos szekr váz 1700x1130x250 IP54 GT01446 - 274999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1700 mm
Szélesség - 1130 mm
Mélység - 250 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
510 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01446
Gyártói cikkszám
274999
Gyártói típuskód
OFN-5/1700
Magasság:
1700 mm
Szélesség:
1130 mm
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP54
RAL-szám:
7035
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres maszkos szekr váz 1700x1130x250