EATON - Elosztószekr üres maszkos szekr váz 1700x460x250mm IP54 GT01443 - 274983
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1700 mm
Szélesség - 460 mm
Mélység - 250 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01443
Gyártói cikkszám
274983
Gyártói típuskód
OFN-2/1700
Magasság:
1700 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP54
RAL-szám:
7035
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres maszkos szekr váz 1700x460x250mm