EATON - Elosztószekr vaktakaró NZM2 kivágáshoz GT33086 - 284741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 150 mm
Magasság - 21 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847418
Sonepar cikkszám
GT33086
Gyártói cikkszám
284741
Gyártói típuskód
XAS2-3
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
150 mm
Magasság:
21 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr vaktakaró NZM2 kivágáshoz