Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr válaszfal csatl. tér/SH tér sz=400 GT33279 - 284119

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr válaszfal csatl. tér/SH tér sz=400 GT33279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 35 mm

  • Szélesség - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082841195

Sonepar cikkszám

GT33279

Gyártói cikkszám

284119

Gyártói típuskód

XPFCB04

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

35 mm

Szélesség:

230 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr válaszfal csatl. tér/SH tér sz=400