EATON - Elosztószekr válaszfal kap.t./kész.t SH sz=60 m=80 GT88922 - 118736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 640 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081168781
Sonepar cikkszám
GT88922
Gyártói cikkszám
118736
Gyártói típuskód
XPNBCB0804
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
640 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen