EATON - Elosztószekr válaszfal kap.tér/gysín tér ma=600 sz=600 GT33281 - 284152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 509 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33281
Gyártói cikkszám
284152
Gyártói típuskód
XPIBMCB0606
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
509 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr válaszfal kap.tér/gysín tér ma=600 sz=600