EATON - Elosztószekr Válaszfal kész.tér/SH tér ma=600 sz GT88951 - 164347
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 55 mm
Szélesség - 909 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081627448
Sonepar cikkszám
GT88951
Gyártói cikkszám
164347
Gyártói típuskód
XPIX40FBMCB0610
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
55 mm
Szélesség:
909 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen