EATON - Elosztószekr válaszfal mező/mező 3b ma=2000 m GT88928 - 284174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082841744
Sonepar cikkszám
GT88928
Gyártói cikkszám
284174
Gyártói típuskód
XPNMCB04
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
360 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen