EATON - Elosztószekr válaszfal mező/mező 3b ma=2000 m GT88930 - 289176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082891763
Sonepar cikkszám
GT88930
Gyártói cikkszám
289176
Gyártói típuskód
XPNBCB0404
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
420 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen