Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr válaszfal mező/mező 3b ma=2000 m GT88929 - 284163

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr válaszfal mező/mező 3b ma=2000 m GT88929

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 55 mm

  • Szélesség - 355 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082841638

Sonepar cikkszám

GT88929

Gyártói cikkszám

284163

Gyártói típuskód

XPMMB0404

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

55 mm

Szélesség:

355 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr válaszfal mező/mező 3b ma=2000 m